住商モンブラン
頭巾帽子 エコ
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
吸汗ニット、メガネ留め、メッシュ、マジックテープ調節式、メッシュケープ
種類
フルフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306842
9-1021
白
M
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306858
9-1021
白
L
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51306867
9-1021
白
LL
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
51306876
9-1022
ブルー
M
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306885
9-1022
ブルー
L
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306894
9-1022
ブルー
LL
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306903
9-1023
グリーン
M
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306912
9-1023
グリーン
L
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306928
9-1023
グリーン
LL
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306937
9-1024
ピンク
M
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306946
9-1024
ピンク
L
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51306955
9-1024
ピンク
LL
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった