住商モンブラン
頭巾帽子 エコ
(1件のレビュー)
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、吸汗ニット、テーピースナッパー調節式、メッシュケープ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
男女兼用
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51306964
9-1055
白
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51306973
9-1055
白
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51306982
9-1055
白
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51306998
9-1056
ブルー
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
51307007
9-1056
ブルー
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51307016
9-1056
ブルー
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
51307025
9-1057
グリーン
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51307034
9-1057
グリーン
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
12日以内出荷
51307043
9-1057
グリーン
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51307052
9-1058
ピンク
M
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51307068
9-1058
ピンク
L
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51307077
9-1058
ピンク
LL
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった