住商モンブラン
頭巾帽子
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
吸汗パイル、メガネ留め、マスク留め、ニットテープ仕様、ストレッチニット、テーピースナッパー調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、ケープ:ポリエステル100%
生地
ポプリン、ケープ:ニット
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307086
9-1001
白
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
51307095
9-1002
サックス
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
51307104
9-1003
ピンク
¥
3,300
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった