住商モンブラン
頭巾帽子
(1件のレビュー)
サイズ
フリー
仕様
ケープ付き、マスク留め付き、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
抗菌加工(○157対応)、薄手
頭囲(cm)
57
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51268534
9-941
白
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51268543
9-942
サックス
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
51268552
9-943
ピンク
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった