住商モンブラン
頭巾帽子 エコ
色
白/ベージュ
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ収納、メッシュケープ
種類
フルフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307208
9-1031
M
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
51307217
9-1031
L
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
51307226
9-1031
LL
¥
4,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった