頭巾帽子 かぶり式 エコ

頭巾帽子 かぶり式 エコ - 住商モンブラン
仕様吸汗ニット、メガネ留め、マスク留め、かぶり式ニット頭巾、メッシュケープ混率(%)吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%、制電トロピカル:ポリエステル100%、メッシュ:ポリエステル100%生地吸汗ニット内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513072359-1045フリー
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
513072449-1045LL
3,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする