住商モンブラン
頭巾帽子
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
パイル(ゴム入り)、メガネ留め、マスク留め、メッシュ、マジックテープ調節式
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル65、綿36
頭囲(cm)
57
生地
ポプリン
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307253
9-945
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった