住商モンブラン
頭巾帽子
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、マスク留め、ニットテープ仕様、ストレッチニット、テーピースナッパー調節式、ストレッチ
種類
フルフード
混率(%)
ポリエステル100%、ケープ:ポリエステル100%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)、ケープ:ニット
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307262
9-948
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった