住商モンブラン
ショート頭巾帽子 エコ
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、吸汗速乾、透け防止
仕様
メガネ留め、メッシュ、吸汗ニット、マジックテープ調節式
種類
ショートフード
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100%、吸汗ニット:ポリエステル85%・ポリウレタン15%
生地
制電トロピカル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
19 103 018
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307427
9-1026
白
M
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307436
9-1026
白
L
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307445
9-1026
白
LL
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
51307454
9-1027
ブルー
M
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307463
9-1027
ブルー
L
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307472
9-1027
ブルー
LL
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307488
9-1028
グリーン
M
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307497
9-1028
グリーン
L
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307506
9-1028
グリーン
LL
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307515
9-1029
ピンク
M
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307524
9-1029
ピンク
L
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
51307533
9-1029
ピンク
LL
¥
3,500
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった