住商モンブラン
八角帽子たれ付
色
白
仕様
メッシュ、マジックテープ調節式
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
単糸ツイル
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307673
9-622
M
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51307682
9-622
L
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
51307698
9-622
LL
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった