住商モンブラン
八角帽子たれ付
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
メッシュ、マジックテープ調節式
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル50%・綿50%、メッシュ:ポリエステル100%
適合サイズ(cm)
56~64
生地
制電ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307707
9-626
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった