住商モンブラン
天メッシュ八角帽子たれ付
(1件のレビュー)
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材、通気性
仕様
頭頂部メッシュ、メッシュ、ゴム
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電単糸ツイル
適合頭囲(cm)
58~64
性別
男女兼用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307743
9-1061
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった