曜日別特売

八角帽子たれ付

八角帽子たれ付 - 住商モンブラン八角帽子たれ付 - 住商モンブラン
仕様メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)綿100%、メッシュ:ポリエステル100%機能吸汗生地カツラギ性別男女兼用内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513077529-623M
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
513077689-623L
1,900
1,498
1,648(税込)
当日出荷
513077779-623LL
1,900
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする