住商モンブラン
八角帽子たれ付
色
白
仕様
ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム
種類
たれ付
混率(%)
ポリエステル100%
生地
メッシュ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307786
9-625
M
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
51307795
9-625
L
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
51307804
9-625
LL
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった