曜日別特売

丸天帽子たれ付

丸天帽子たれ付 - 住商モンブラン丸天帽子たれ付 - 住商モンブラン
(2件のレビュー)
仕様ダブルメッシュ、メッシュ、ゴム種類たれ付混率(%)ポリエステル100%生地メッシュ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513078569-801M
2,200
1,898
2,088(税込)
当日出荷
513078659-801L
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
513078749-801LL
2,200
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51307865
2021-10-08
用途: ワイン充填作業用
農・林・水産業

ワイン充填作業用として購入しました。
メッシュタイプなので蒸れがなくとにかく軽いのでお勧めです。

対象商品 : 51307856
2020-08-27
用途: 工場内立ち入り
製造業

想像通りの品物でした。インナーヘルメットも入りますしメッシュも現在の規格(
キッチリ隠れる)でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする