住商モンブラン
レディス帽
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)
仕様
折れにくい織芯、メッシュ、ゴム
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
ポプリン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307987
9-023
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった