住商モンブラン
レディス帽 リボン付
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
折れにくい織芯、ダブルメッシュ、頭まわりヒモ調節式
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%・綿35%、メッシュ:ポリエステル100%
生地
制電単糸ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51307996
9-024
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった