住商モンブラン
レディス帽
色
白
サイズ
フリー
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
仕様
折れにくい織芯、ゴム
種類
ツバ付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
制電単糸ツイル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308005
9-028
¥
1,400
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった