曜日別特売

レディス帽

レディス帽 - 住商モンブランレディス帽 - 住商モンブラン
サイズフリー機能制電素材仕様折れにくい織芯、メッシュ、ゴム種類ツバ付混率(%)ポリエステル80%・綿20%、メッシュ:ポリエステル100%頭囲(cm)最大87cm生地制電交織ツイル性別レディス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
513080579-151
1,900
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リテイルHACCP:衛生キャッフ?
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする