住商モンブラン
エレクトレット帽(20枚入) ツバ無し
帯電荷パワーで毛髪・フケ・雑菌を強力キャッチ。
色
白
種類
ツバなし
混率(%)
ポリプロピレン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308084
EC-1
M
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
51308093
EC-1
L
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
51308102
EC-1
LL
¥
10,400
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった