住商モンブラン
エレクトレット帽(20枚入) ツバ付き
帯電荷パワーで毛髪・フケ・雑菌を強力キャッチ。
色
白
種類
ツバ付
混率(%)
ポリプロピレン100%
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308118
EC-2
M
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
51308127
EC-2
L
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
51308136
EC-2
LL
¥
13,400
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
リテイルHACCP:衛生キャッフ?
参考になった