住商モンブラン
パンツ レディス エコ
色
白
機能
制電素材
仕様
半ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
生地
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
性別
女性用
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51308942
7-039
S
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51308958
7-039
M
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51308967
7-039
L
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51308976
7-039
LL
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51308985
7-039
3L
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51308994
7-039
4L
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51309003
7-039
5L
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51309012
7-039
6L
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください