曜日別特売

ベルト

ベルト - 住商モンブランベルト - 住商モンブランベルト - 住商モンブラン

破損や異物混入のリスクを軽減した、食品工場用ベルト。

仕様テーピースナッパー調節ベルト幅(mm)30適合サイズ(cm)65~105生地ポリプロピレン性別男女兼用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51309265BL-11フリー
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
51309274BL-11LL
2,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51309274BL-1151309265BL-11BL-11 ベルト 住商モンブラン 51309265ベルト住商モンブラン1本
1,998
税込2,198
サイズが異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品工業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする