住商モンブラン
調理コート 兼用 7分袖ネット付
ライン使いが目を引く、清潔感漂うホワイトコート。
仕様
内ポケット、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51277905
6-461
白/黒
S
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277914
6-461
白/黒
M
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277923
6-461
白/黒
L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277932
6-461
白/黒
LL
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277948
6-461
白/黒
3L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277957
6-463
白/グリーン
S
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277966
6-463
白/グリーン
M
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277975
6-463
白/グリーン
L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277984
6-463
白/グリーン
LL
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51277993
6-463
白/グリーン
3L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278002
6-465
白/オレンジ
S
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278018
6-465
白/オレンジ
M
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278027
6-465
白/オレンジ
L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278036
6-465
白/オレンジ
LL
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51278045
6-465
白/オレンジ
3L
¥
7,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください