住商モンブラン
コックコート 兼用 7分袖ネット付
コーディネートの幅が広がる、シンプルなHACCPコート。
色
白
仕様
テーピースナッパー仕様、袖口ネット
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51278517
6-451
S
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
51278526
6-451
M
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
51278535
6-451
L
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
51278544
6-451
LL
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
51278553
6-451
3L
¥
8,300
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください