住商モンブラン
調理コート 男女兼用 7分袖ネット付
鮮やかな手さばきが映える、シックなモノトーンスタイル。
色
白
仕様
胸ポケット(落下防止タブ付)、袖口ネット、裾スリット入り
混率(%)
ポリエステル85%、綿15%
機能
耐久防汚加工、制電素材
素材
制電交織タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51278562
2-651
S
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51278578
2-651
M
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51278587
2-651
L
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
51278596
2-651
LL
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
51278605
2-651
3L
¥
7,400
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください