住商モンブラン
調理衣 レディス 半袖
清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
白/オレンジ
白/紺
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51280504
1-042
白/オレンジ
S
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280513
1-042
白/オレンジ
M
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
51280522
1-042
白/オレンジ
L
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
51280538
1-042
白/オレンジ
LL
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
7日以内出荷
51280547
1-042
白/オレンジ
3L
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280556
1-044
白/紺
S
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280565
1-044
白/紺
M
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280574
1-044
白/紺
L
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280583
1-044
白/紺
LL
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
51280592
1-044
白/紺
3L
¥
5,000
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください