曜日別特売

調理衣 レディス 長袖

調理衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン調理衣 レディス 長袖 - 住商モンブラン
(1件のレビュー)

清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。

混率(%)ポリエステル65%、綿35%機能抗菌加工(○157対応)素材ポプリン内容量1着
全10種類を絞り込む
サイズ
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
512809061-091白/紺S
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809151-091白/紺M
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809241-091白/紺L
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809331-091白/紺LL
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809421-091白/紺3L
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809581-093白/ピンクS
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809671-093白/ピンクM
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809761-093白/ピンクL
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809851-093白/ピンクLL
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
512809941-093白/ピンク3L
5,000
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51280967
2021-07-23
用途: 妻の仕事着として購入
大音工匠サービス業

カミさんの仕事着として購入先を探しておりました。某有名ショッピングサイト数件にて価格に懸念あり、「モノタロウ」にもあるか?と検索したところ、安価にて購入する事が出来て、大変満足しております。これで、夫婦共々「モノタロウ」のお世話になる事となりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする