住商モンブラン
調理衣 レディス 半袖
(1件のレビュー)
清潔感があって好感度の高い、優しい印象の調理衣を揃えました。
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
ポプリン
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51281003
1-092
白/紺
S
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281012
1-092
白/紺
M
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51281028
1-092
白/紺
L
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
51281037
1-092
白/紺
LL
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281046
1-092
白/紺
3L
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
30日以内出荷
51281055
1-094
白/ピンク
S
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281064
1-094
白/ピンク
M
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281073
1-094
白/ピンク
L
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281082
1-094
白/ピンク
LL
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
51281098
1-094
白/ピンク
3L
¥
4,800
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください