住商モンブラン
調理衣 メンズ 7分袖
襟のデザインと袖丈で選べる豊富なバリエーション。
色
白
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51282227
1-615
S
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282236
1-615
M
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282245
1-615
L
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282254
1-615
LL
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282263
1-615
3L
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282272
1-615
4L
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
51282288
1-615
5L
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください