住商モンブラン
はっぴ 男女兼用 七分袖
引き締まった表情で威勢の良さもアピールできる、はっぴスタイル。
色
白
仕様
内ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)
素材
タッサー
内容量
1着
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51283977
3-531
S
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
51283986
3-531
M
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
51283995
3-531
L
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
51284004
3-531
LL
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください