住商モンブラン
パンツ 男女兼用 裾ネット付
(1件のレビュー)
掃除や食器洗いの際の漂白剤や洗剤の付着による色ヌケ・脱色を防ぐフェードガード(退色防止加工)パンツ。
色
黒
仕様
両脇ゴム仕様、スッキリシルエット、異物混入防止対策も万全な裾ネット、両脇ポケット付
混率(%)
ポリエステル100%
機能
撥水加工、退色防止、制電素材
対象
男女兼用
素材
制電ギャバ
内容量
1本
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51293944
7-901
SS
60~66
72
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51293953
7-901
S
66~72
74
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
51293962
7-901
M
72~78
76
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
51293978
7-901
L
78~84
78
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
13日以内出荷
51293987
7-901
LL
84~90
78
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
4日以内出荷
51293996
7-901
3L
90~96
78
¥
7,200
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください