住商モンブラン
パンツ メンズ エコ
色
サックス
仕様
両脇ポケット付、半ゴム
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材
対象
男性用
素材
制電双糸ツイル(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1本
全8種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
ウエスト(cm)
選択してください
62~72
70~78
76~84
82~90
88~96
94~102
100~108
106~114
股下(cm)
選択してください
73
75
77
78
79
81
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股下(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51296507
7-658
S
62~72
73
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296516
7-658
M
70~78
75
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296525
7-658
L
76~84
77
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296534
7-658
LL
82~90
79
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296543
7-658
3L
88~96
81
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296552
7-658
4L
94~102
78
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296568
7-658
5L
100~108
78
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
51296577
7-658
6L
106~114
78
¥
4,600
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
63日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください