住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
襟と胸元にあしらったパイピングがアクセント。涼感素材のサラリとした着心地で、厨房ワークも快適に。
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン、胸ポケット付
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
制電素材、透け防止
素材
クールボディ(R)ライトツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51270634
6-971
白/グレー
S
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270643
6-971
白/グレー
M
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270652
6-971
白/グレー
L
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270668
6-971
白/グレー
LL
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270677
6-971
白/グレー
3L
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270686
6-973
白/黒
S
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270695
6-973
白/黒
M
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270704
6-973
白/黒
L
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270713
6-973
白/黒
LL
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
51270722
6-973
白/黒
3L
¥
7,100
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください