住商モンブラン
男女兼用コックコート 長袖
ライン使いやくるみボタンなど、ディテールにこだわり。抗菌加工を施した生地で清潔な状態をキープ。
色
白/黒
仕様
外ポケット、背中心プリーツ、くるみボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51270878
6-951
S
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270887
6-951
M
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270896
6-951
L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270905
6-951
LL
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270914
6-951
3L
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51270835
6-951
SS
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51270844
6-951
4L
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51270853
6-951
5L
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
51270862
6-951
6L
¥
5,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください