住商モンブラン
コックコート 男女兼用 長袖
着脱時のまとわりつきを起こりにくくする制電糸を使用した、快適なツイル素材。綿を35%ブレンドすることで肌触りの良さにもこだわりました。
色
白
仕様
外ポケット、袖ポケット、組ひもボタン
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
機能
抗菌加工(○157対応)、制電素材
素材
制電単糸ツイル
内容量
1着
注意
※前合わせは、右前、左前どちらでも着用可能です。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51271596
6-605
S
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51271605
6-605
M
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51271614
6-605
L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
51271623
6-605
LL
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
51271632
6-605
3L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51271648
6-605
4L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51271657
6-605
5L
¥
6,900
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください