住商モンブラン
コックシャツ 兼用 7分袖 エコ
ラクに動ける薄手のコックシャツに、カラー小物でフレッシュさアップ。
仕様
背中心プリーツ仕様
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65%、綿35%
素材
ポプリン(PETボトル再生繊維)
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
18 103 006
内容量
1着
全10種類を絞り込む
色
ベージュ
白
サイズ
選択してください
3L
L
LL
M
S
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51275324
6-691
白
S
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275333
6-691
白
M
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275342
6-691
白
L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275358
6-691
白
LL
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275367
6-691
白
3L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275376
6-693
ベージュ
S
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275385
6-693
ベージュ
M
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275394
6-693
ベージュ
L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275403
6-693
ベージュ
LL
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
51275412
6-693
ベージュ
3L
¥
7,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください