コードレスインパクトレンチ

コードレスインパクトレンチ HiKOKI(日立工機)
(2件のレビュー)

パワフル&豊富な作業が頼もしい!
薄口ロングソケット(19mm幅・21mm幅)標準付属。
白色LEDライト付き(スイッチ連動)、握りやすい細径ハンドル。
小形インジェクションケース標準付属。

長さ(mm)177 幅(mm)- 高さ(mm)221 差込角(sq.)12.7 適合バッテリー18Vリチウムイオン電池(BSL18XXシリーズ) 付属品バッテリー・充電器・ケース・薄口ロングソケット(19mm・21mm幅)・電池カバー 寸法(mm)全長177×高さ221×センタハイト28.5(BSL1815装着時) 質量(kg)1.4(BSL1815装着時) 打撃数(min-1[回/分])0~3200 先端形状四角ドライブ12.7mm バッテリーリチウムイオン電池BSL1815 充電器形名UC18YKSL 充電時間(分)約40(UC18YKSL使用時) 四角ドライブ寸法(mm)12.7 回転数(min-1[回/分])0~2400 振動3軸合成値(m/s2)10.4 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※振動3軸合成値は、EN60745-2-2規格に基づき測定しています。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
締付能力(普通ボルト)
締付能力(高力ボルト)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51774092 FWR18DGL(LEGK) 18 1.5 162 M6~M16 M6~M12
28,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
51774092
2022-02-04
用途:
自動車の出張修理時のタイヤホイ-ルの脱着
清水 モ-タ-ス 様

価格の割には思っていたよりもパワ-もあり、大変満足してます。

対象商品:
51774092
2020-08-26
用途:
車両整備
有限会社 田中自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ディーラーでオーバートルクで締めたんでしょうか、ホイールナットが一本も緩みませんでした。
アルミ部がけっこう熱を持つので注意が必要です。
デザインや重量は素晴らしく気に入っています。
長く使っていきたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする