曜日別特売

ロックSBフィラー

ロックSBフィラー - ロックペイント

窯業系サイディングボード専用下塗り材。
劣化したサイディングボードの表面をを、シーラー機能(下塗)とサーフェーサー(中塗)機能を兼ね備えた専用の微弾性下塗り材で補強し、表面の吸い込みムラを防ぎ、上塗り塗装後の美しい仕上がりを実現します。

用途表面劣化した窯業系サイディングボード、一般外壁塗装面の塗替主な用途外壁使用場所屋外特性弾性色調塗布方法ローラー、刷毛希釈剤水(1~5%)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆適合塗料ハイパービルロックセラ、ユメロック、シャネツロックなど塗布面積(m2/缶)70危険等級危険物の品名第二石油類危険物の数量15L油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)3(20℃)以上危険物の性状非水溶性塗回数1回内容量1缶(15kg)
注意
※水性艶消塗料は上塗りに適しません。表面劣化はほとんど無いサイディングボードへは、使用出来ません。
※湿度が高い時や5℃以下の場合は塗装できません。
※フッ素コート処理をはじめ、無機系や光触媒処理などのサイディングボードには適応しておりませんので、塗装は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗布面積(m2/缶)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51796876032-2001-0170
オープン
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする