LED電球 E17 フィラメントタイプ

LED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマLED電球 E17 フィラメントタイプ - アイリスオーヤマ
(2件のレビュー)

白熱電球のように全方向に光が広がるLEDフィラメント電球です。クリアガラスがきらめく華やかな明かりのクリアタイプです。ペンダントやシャンデリアなどに適したインテリア性のあるデザインです。口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。長寿命約20000時間で、ランプ交換の手間が少ないLEDフィラメント電球です。光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」、キャンドルの炎に近くよりレトロな空間を演出する「キャンドル色相当」の3種類です。
【LED電球の共通特長】
・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。
・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。
・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
【白熱電球をLED電球に変えて節電】
工事不要で今お使いの電球と変えるだけ!
照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。
LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。

口金E17内容量1個
注意
※器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
全10種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光色
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
電球の種類
電球形状
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12024960LDF2C-G-E17-FK--約1.8キャンドル色
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
12024969LDF3C-G-E17-FK--3.4キャンドル色
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
52227123LDC3L-G-E17-FC--約3.2電球色
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
52227044LDC4L-G-E17/D-FC--約4電球色
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
52227017LDC2N-G-E17/D-FCLED一般電球型約2昼白色
オープン
取扱い終了
52227096LDC2N-G-E17-FCLED一般電球型約1.7昼白色
オープン
取扱い終了
52227026LDC2L-G-E17/D-FCLED一般電球型約2電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
52227105LDC2L-G-E17-FCLED一般電球型約1.7電球色
オープン
取扱い終了
52227114LDC3N-G-E17-FCLED一般電球型約3.2昼白色
オープン
取扱い終了
52227035LDC4N-G-E17/D-FCLED一般電球型約4昼白色
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アイリスオーヤマ LED電球 おすすめラインナップ

アイリスオーヤマのLED電球の比較表です。配光タイプを軸に、色、明るさ、配光角度から商品をご確認いただけます。

商品E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形/80形)
E26(40形/60形/100形)
E26(40形/60形)
E26(40形/60形/100形)
E26(25形/40形)
E26(40形/60形)
用途広い範囲を均一に照らす電球の向きに関係なく光を均等に広げるデザイン性を重視時間帯・作業内容に応じて明るさを調整色の再現性、正確な識別が可能装飾照明や間接照明スペースが限られた場所に短時間の点灯
防犯目的にも
使用場所例 事務所、会議室、休憩室、作業エリア デスクスタンド、フロアランプ、工場の天井灯 受付、エントランス、カフェスペース 会議室、休憩室、作業エリア 製品検査、デザイン、印刷、作業エリア 応接室、エントランス、休憩室、トイレ ロッカー内、
機械内部照明
トイレ、更衣室、廊下、階段、出入口
口金サイズ E26 E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形/80形) E26(40形/60形/100形) E26(40形/60形) E26(40形/60形/100形) E26(25形/40形) E26(40形/60形)
口金サイズ E17 E17(25形/40形/60形) E17(40形/60形) E17(25形/40形) E17(25形/40形/60形) - - E17(25形/40形) -
口金サイズ E12 - - E12(25形/40形) - - - - -
光の色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/キャンドル色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色電球色/昼白色
配光角約220°約260°約300°高配光180°/全方向290°220°180°290°120°
設計寿命40,000時間40,000時間20,000時間40,000時間40,000時間40,000時間15,000時間
20,000時間
25,000時間
特徴光が広範囲に広がる(約180度以上)。光が全方向(約300度)に広がる。白熱電球のような見た目で、内部にフィラメント風のLEDがある。明るさを調整できる。色の見え方が自然で美しい(演色性が高い)。球状で柔らかい光を放つ。丸球より小型でコンパクト。人の動きを感知して自動で点灯・消灯。
光配光全方向フィラメント調光高演色ボール小丸球人感センサー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52227105
2018-05-24
用途: 門灯用
製造業

25W形ですがLEDなので十分に明るく、蛍光灯ランプと比較すると感覚的には60W形かそれ以上です。

対象商品 : 52227105
2017-12-04
用途: ランプ用
海彦つり具店

納品期が2度にわたり延期、別な品番を頼んだらまた延期。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする