LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ)

LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) - Panasonic(パナソニック)LEDスポットライト用ランプ(LDR6シリーズ) - Panasonic(パナソニック)
(1件のレビュー)

従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間

長さ(mm)69口金E11定格消費電力(W)5.5外径(mm)50電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ビーム光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52801315LDR6W-M-E11白色相当24520(中角)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52801324LDR6L-W-E11電球色相当30535(広角)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52801333LDR6W-W-E11白色相当32035(広角)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
52801306LDR6L-M-E11電球色相当23520(中角)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52801306LDR6L-M-E1173829175LDR6LME11LDR6L-M-E11 LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金 Panasonic(パナソニック) 73829175LED電球 ハロゲン電球タイプ E11口金Panasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52801315
2018-12-18
用途: 精密作業

思ってたより明るくなかったので普通で少し残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする