コードレス温湿度計 THM527

コードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズコードレス温湿度計 THM527 - シチズンシステムズ
(1件のレビュー)

<離れた場所の温度・湿度をモニタリング>
屋内・屋外でも約50mまで受信可能な子機センサーは防滴構造(IPX3)で、ひさしなどのある屋外に設置できます。
※遮蔽物のない、見通しのよい空間距離での設置可能距離です。
※温湿度測定のためのスリットがあり防水構造ではありません。
屋外に設置する場合は直接雨の当たらないひさしなどのある屋外に設置してください。
別売りの本体(親機)、子機センサーを追加すると最大3か所の温度・湿度が測定できるマルチチャンネル対応
キッチンからベランダと子供部屋の様子をチェックしたり、リビングと寝室からベランダの様子をチェックする等の様々な状況に対応できます。
<最高最低温度メモリー>
本体のMAX/MINボタンを押すと、最高温度、最低温度のメモリーを表示。
手動でリセットができるので、季節ごとにチェックしたり、毎日リセットしてチェックをするなど、お好みでご使用いただけます。
湿度は最高温度、最低温度に付随した湿度を表示します。
<分かりやすさ・使いやすさを重視した仕様>
本体は大型ディスプレイで、分かりやすくお知らせ。
時計機能などの設定が必要な項目はあえて省き、分かりやすさ、使いやすさを重視しました。
電池をいれるだけでコードレスで通信を開始します。
<4段階の簡易熱中症指標表示>
本体表示部には「簡易熱中症指標」を表示。
熱中症の危険度を「注意」「警戒」「厳重警戒」「危険」の4段階※で注意喚起します。
※日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」に示された、気温、相対湿度から求められるWBGT値(Wet-Bulb Globe Temperature (湿球黒球温度))に基づく
「危険」のとき、アラートランプが光り遠くからでも危険度を分かりやすくお知らせ。
アラートランプはON/OFFの切替えも可能です。

温度測定範囲(℃)-30~60測定間隔約1分
注意
※本体および子機センサーの設置場所の温度が-10.0℃以下または50.0℃以上では表示が見えにくくなることがあります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
湿度測定範囲(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75338778THM5271台20~90
オープン
7,398
8,138(税込)
当日出荷
52808683THD5011個相対湿度 20~90
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52808683THD50175338778THM527THD501 コードレス温湿度計 THM527 シチズンシステムズ 75338778コードレス温湿度計 THM527シチズンシステムズ1台
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52808683
2018-12-18
用途: 外出時の外気温度確認をしている。特に冬場は助かります。
サービス業

10年以上前から使用しているもので、温湿度計が不調となったため、今回購入したもので、大変安定していて価格的にも安く良品です。こんな便利なものを知らない人がかわいそうです。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする