自重堂
1061 長袖ブルゾン
職業別シーン
精密機械・電子機器製造
混率(%)
ポリエステル60、綿40
機能
帯電防止素材使用、抗菌、防臭、野帳対応
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
材質
(ポケットファスナー、ボタン)樹脂
生地
ネオコットソフトサマーツイル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52819813
1061
アースグリーン
S
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819822
1061
アースグリーン
M
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819838
1061
アースグリーン
L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819847
1061
アースグリーン
LL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819856
1061
アースグリーン
EL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819865
1061
アースグリーン
4L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819874
1061
アースグリーン
5L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819883
1061
アイボリー
S
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819892
1061
アイボリー
M
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819908
1061
アイボリー
L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819917
1061
アイボリー
LL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819926
1061
アイボリー
EL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819935
1061
アイボリー
4L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819944
1061
アイボリー
5L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819953
1061
スモークグリーン
S
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819962
1061
スモークグリーン
M
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819978
1061
スモークグリーン
L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819987
1061
スモークグリーン
LL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52819996
1061
スモークグリーン
EL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820005
1061
スモークグリーン
4L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820014
1061
スモークグリーン
5L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820023
1061
ネービー
S
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820032
1061
ネービー
M
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820048
1061
ネービー
L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820057
1061
ネービー
LL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820066
1061
ネービー
EL
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820075
1061
ネービー
4L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820084
1061
ネービー
5L
¥
9,100
¥
4,290
¥
4,719
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください