自重堂
1300 半袖スモック
色
サックス
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
混率(%)
ポリエステル65、綿35
機能
帯電防止素材使用
種別
半袖スモック
材質
ボタン樹脂
生地
シルキッドトロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
袖丈
半袖
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全7種類を絞り込む
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
S
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52820863
1300
S
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820872
1300
M
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820888
1300
L
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
52820897
1300
LL
¥
8,400
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
当日出荷
52820906
1300
EL
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
5日以内出荷
返品不可
52820915
1300
4L
¥
8,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
52820924
1300
5L
¥
8,400
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください