曜日別特売

2158 長袖ジャンパー

2158 長袖ジャンパー - 自重堂2158 長袖ジャンパー - 自重堂2158 長袖ジャンパー - 自重堂2158 長袖ジャンパー - 自重堂2158 長袖ジャンパー - 自重堂

抜群の通気性「エアロールエコ」で夏場のワークを快適に演出。
汗が気になる夏場を清々しく過ごすための強い味方、通気性とシャリ感が心地よいロングセラー商品です。

職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル65、綿35(リサイクル素材60仕様)機能帯電防止素材使用、清涼機能素材、エコマーク、野帳対応仕様ノーフォーク(メッシュ)種別長袖ジャンパー材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地エアロールエコRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
528230582158アースグリーンS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230672158アースグリーンM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230762158アースグリーンL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528230852158アースグリーンLL
9,000
3,990
4,389(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月5日
528230942158アースグリーンEL
9,000
4,290
4,719(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月5日
528231032158アースグリーン4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231122158ネービーS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231282158ネービーM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231372158ネービーL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231462158ネービーLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231552158ネービーEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231642158ネービー4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231732158ブルーS
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231822158ブルーM
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528231982158ブルーL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528232072158ブルーLL
9,000
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
528232162158ブルーEL
9,000
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
528232252158ブルー4L
9,000
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする