曜日別特売

84335 半袖スモック

84335 半袖スモック - 自重堂84335 半袖スモック - 自重堂84335 半袖スモック - 自重堂84335 半袖スモック - 自重堂

多機能な低発塵ユニフォームの効果。
わずかな埃や塵でさえ作業に支障をきたすデリケートな職場では、ユニフォームの完璧さが求められます。このシリーズは素材だけでなく、発塵を抑え、さらに防汚加工・製品制電・ケミカルリサイクル対応といった高機能も携えています。

職業別シーン精密機械・電子機器製造混率(%)ポリエステル100(リサイクル素材55仕様)機能帯電防止素材使用、吸汗・速乾、防汚加工、低発塵仕様衿吊り、エコマーク、ワンポイント、左袖ペン差し、縫製仕様(低発塵仕様)、右胸二重ポケット種別半袖スモック材質ボタン樹脂エコマーク認定認定生地アクアドライトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合袖丈半袖エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
サイズ
28種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285437584335サックスS
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285438484335サックスM
10,900
4,890
5,379(税込)
22日以内出荷
返品不可
5285439384335サックスL
10,900
4,890
5,379(税込)
38日以内出荷
返品不可
5285440284335サックスLL
10,900
4,890
5,379(税込)
37日以内出荷
返品不可
5285441884335サックスEL
10,900
4,990
5,489(税込)
38日以内出荷
返品不可
5285442784335サックス4L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285443684335サックス5L
10,900
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
5285444584335シルバーS
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285445484335シルバーM
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285446384335シルバーL
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285447284335シルバーLL
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285448884335シルバーEL
10,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285449784335シルバー4L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285450684335シルバー5L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285451584335スプレーグリーンS
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285452484335スプレーグリーンM
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285453384335スプレーグリーンL
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285454284335スプレーグリーンLL
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285455884335スプレーグリーンEL
10,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285456784335スプレーグリーン4L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285457684335スプレーグリーン5L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285458584335ローズピンクS
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
5285459484335ローズピンクM
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285460384335ローズピンクL
10,900
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285461284335ローズピンクLL
10,900
4,890
5,379(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
5285462884335ローズピンクEL
10,900
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285463784335ローズピンク4L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285464684335ローズピンク5L
10,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする