曜日別特売

86010 半袖ブルゾン

86010 半袖ブルゾン - 自重堂86010 半袖ブルゾン - 自重堂86010 半袖ブルゾン - 自重堂86010 半袖ブルゾン - 自重堂

通気性の高い素材とメッシュを使った、ムレや不快感を軽減できるユニフォームシリーズ! リサイクル素材を55%使用し、エコマークおよびグリーン購入法判断基準に対応しているため、CSR活動のアピールも出来る!

材質(フロントファスナー、ボタン)樹脂生地エコ交織ポプリンエコマーク認定認定エコマーク認定番号19 103 049仕様背ネーム、背当メッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、背中ループ付種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル80、綿20(リサイクル素材55仕様)機能清涼機能素材、帯電防止素材使用、吸汗・速乾RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5285821686010Sアースグリーン
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285822586010Mアースグリーン
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285823486010Lアースグリーン
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285824386010LLアースグリーン
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285825286010ELアースグリーン
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858268860104Lアースグリーン
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858277860105Lアースグリーン
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285828686010Sシックブラック
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285829586010Mシックブラック
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285830486010Lシックブラック
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285831386010LLシックブラック
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285832286010ELシックブラック
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858338860104Lシックブラック
10,500
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858347860105Lシックブラック
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285835686010Sシルバー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285836586010Mシルバー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285837486010Lシルバー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285838386010LLシルバー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285839286010ELシルバー
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858408860104Lシルバー
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858417860105Lシルバー
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285842686010Sライトブルー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285843586010Mライトブルー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285844486010Lライトブルー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
返品不可
5285845386010LLライトブルー
10,500
4,690
5,159(税込)
翌々日出荷
5285846286010ELライトブルー
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858478860104Lライトブルー
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
52858487860105Lライトブルー
10,500
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする