曜日別特売

デジタルMini温度・湿度計 時計

デジタルMini温度・湿度計 時計 - エンペックス気象計デジタルMini温度・湿度計 時計 - エンペックス気象計デジタルMini温度・湿度計 時計 - エンペックス気象計
(3件のレビュー)

1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用

寸法(mm)約90×85×20使用温度範囲(℃)0~50電源単4乾電池×1本精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)使用湿度範囲20~90%RH本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)設置方法卓上/背面マグネット材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)温度表示方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52899543TD-8321シルキーホワイト
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
52899552TD-8326アクアブルー
2,200
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52899552
2021-01-18
用途: 事務所内の温度管理

届いた時は小さいと思ったのですが、実際使ってみると、コンパクトな為、置き場所にも困らず、マグネット付きなのでどこでも掛けておけるので邪魔にならず便利です。

対象商品 : 52899552
2018-08-30
用途: 製造業なので全体的に利用します。
日伸テクノ株式会社

時間表示が出るタイプのこの商品は、初購入です。
置き型の他に、マグネットがついているので、金属性の壁や柱にくっ付けて置けるので、見やすい位置に設置出来て良い。

対象商品 : 52899552
2018-11-06
用途: 事務所内でロッカーはホワイトボードに貼り付けて
建設業・工事業

裏の磁石が弱いので、ホワイトボードに貼りつけると、傾いてしまいます。仕方ないので、ホワイトボードのイレイサー(黒板消し)で下から支えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする