曜日別特売
(3件のレビュー)

驚異的な穴あけスピード
ガイドなしで位置決めOK
ディスクグラインダーに簡単取り付け
水不要で養生いらず、後片付けも楽々

用途
一般磁器タイル・硬質磁器タイル・石器タイル・御影石・瓦等の穴あけに
適合機種
ディスクグラインダー(マキタ・日立・リョービ・ボッシュ)
全長(mm)
60
有効長(mm)
30
適合被削材種
タイル、御影石、瓦等
取付ネジ径
M10
内容量
1本
注意
※ご使用の際、ディスクグラインダーの安全カバーは確実に取り付けてください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
軸外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52957092FM-2201788-60715
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
52957108FM-2202788-60806
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
52957117FM-2204788-60988
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
52957126FM-2205788-610110
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

乾式コアナ21
この動画は、5が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52957117
2024-04-03
用途: タイルへの穴あけ
株式会社フカノサッシ建設業・工事業

乾式でタイルへの穴あけには今のところこの商品が
一番です。
径が小さい物は少し耐久性が落ちますが。
ディスクグラインダーで使用の為穴あけ場所の制限があるのが
ちょっと難点ですのでこちらのメーカーさんで
インパクトドライバーまたはドリルドライバー用を作って頂けるとありがたいです。

対象商品 : 52957092
2021-05-05
用途: セラミックタイルの穴あけ
株式会社ウォーターワークス建設業・工事業

期待以上にタイルの穴あけができた。一つの穴あけが、5、6秒位でした
後は耐久性がもっと良くならないかなぁ!

対象商品 : 52957117
2017-09-02
用途: 、機械のメンテナンス

大変使いやすく今後も使って行きたい。値段が手ごろで

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする