ハートフルジャパン
ダイヤモンドカッター スピードスターカット HTC‐4 105mm
各種建材の切断に。
ダイヤモンドドライカッター
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・スレート・建築石材などの切断に。
付属品
15mm穴用リング1個
トラスコ品番
578-5538
厚さ(mm)
1.7
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
14500
外径(mm)
105
穴径(mm)
20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03579751
HTC-4
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください